Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 3x1,5+2x0,5mm²

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 3x1,5+2x0,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2021723

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Durchgangsverdrahtung

  • Zubehör - Nein

  • Farbe - Silber

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768217236

Sonepar Artikelnummer

120983723

Hersteller Artikelnummer

2021723

Hersteller Typ

2021723

Hersteller Artikel Nr.:

2021723

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Durchgangsverdrahtung

Zubehör:

Nein

Farbe:

Silber

Ersatzteil:

Ja

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.112 kg

Durchgangsverdrahtungs-Kit für Optix Linear-Leuchten. Enthält 3x1,5 mm2 und 2x0,5 mm2 Drähte und selbstklebende Montageclips, um Strom- und Steuerleitungen für DALI-Leuchten bereitzustellen. Länge 1.200 mm.