Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 4x1,5mm²

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 4x1,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2021722

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Durchgangsverdrahtung

  • Zubehör - Nein

  • Farbe - Silber

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768217229

Sonepar Artikelnummer

120983725

Hersteller Artikelnummer

2021722

Hersteller Typ

2021722

Hersteller Artikel Nr.:

2021722

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Durchgangsverdrahtung

Zubehör:

Nein

Farbe:

Silber

Ersatzteil:

Ja

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.120 kg

Durchgangsverdrahtungssatz für Optix Linear-Leuchten. Enthält 4x1,5 mm2 Drähte und selbstklebende Montageclips für die Stromversorgung von Konstantstrom- und Notleuchten. Verwenden Sie diesen Satz auch für Standardleuchten, wenn diese in einer Linie mit den Notleuchten montiert sind. Länge 1.200 mm.