Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Optix Linear 1500 Durchgangsverdrahtung 3x1,5

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Optix Linear 1500 Durchgangsverdrahtung 3x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2021727

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Durchgangsverdrahtung

  • Zubehör - Nein

  • Farbe - Silber

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768217274

Sonepar Artikelnummer

120983715

Hersteller Artikelnummer

2021727

Hersteller Typ

2021727

Hersteller Artikel Nr.:

2021727

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Durchgangsverdrahtung

Zubehör:

Nein

Farbe:

Silber

Ersatzteil:

Ja

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.091 kg

Durchgangsverdrahtungsset für Optix Linear Leuchten. Enthält 3x1,5 mm2 Drähte und selbstklebende Befestigungsklemmen für die Stromversorgung von Konstantstromleuchten.