Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Optix Linear Anbau 1200 Verbindungsset

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Optix Linear Anbau 1200 Verbindungsset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2021726

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768217267

Sonepar Artikelnummer

120983721

Hersteller Artikelnummer

2021726

Hersteller Typ

2021726

Hersteller Artikel Nr.:

2021726

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.280 kg

Montagezubehör für Optix Linear Surface & Suspended zum Ausrichten benachbarter Leuchten in einer geraden Linie. Verwenden Sie dieses Kit, um sicherzustellen, dass die Leuchten perfekt in einer Lichtlinie ausgerichtet sind. Das Kit enthält alle notwendigen Schrauben.