Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Optix Linear Anbau Infill 600mm

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Optix Linear Anbau Infill 600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2021731

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 560 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768217311

Sonepar Artikelnummer

120983719

Hersteller Artikelnummer

2021731

Hersteller Typ

2021731

Hersteller Artikel Nr.:

2021731

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Länge:

560 mm

Breite:

90 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Höhe:

86 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.500 kg

Montagezubehör für Optix Linear Surface & Suspended zum Ausrichten benachbarter Leuchten in einer geraden Linie. Verwenden Sie dieses Kit, um sicherzustellen, dass die Leuchten perfekt in einer Lichtlinie ausgerichtet sind. Das Kit enthält nur die notwendigen Schrauben. Der Kunststoff-Verbindungssatz für die mechanische Verbindung von Füllungsteil und Leuchte sowie der Durchgangsverdrahtungssatz für die elektrische Verbindung zwischen den Leuchten müssen als separates Zubehör bestellt werden.