Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Optix Linear Anbau Infill 900mm

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Optix Linear Anbau Infill 900mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2021732

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 840 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768217328

Sonepar Artikelnummer

120983720

Hersteller Artikelnummer

2021732

Hersteller Typ

2021732

Hersteller Artikel Nr.:

2021732

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Länge:

840 mm

Breite:

90 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Höhe:

86 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

2.000 kg

Montagezubehör für Optix Linear Surface & Suspended zum Ausrichten benachbarter Leuchten in einer geraden Linie. Verwenden Sie dieses Kit, um sicherzustellen, dass die Leuchten perfekt in einer Lichtlinie ausgerichtet sind. Das Kit enthält nur die notwendigen Schrauben. Der Kunststoff-Verbindungssatz für die mechanische Verbindung von Füllungsteil und Leuchte sowie der Durchgangsverdrahtungssatz für die elektrische Verbindung zwischen den Leuchten müssen als separates Zubehör bestellt werden.