Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Optix Linear Einbau 1200 Verbindungsset

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Optix Linear Einbau 1200 Verbindungsset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2021725

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768217250

Sonepar Artikelnummer

120983730

Hersteller Artikelnummer

2021725

Hersteller Typ

2021725

Hersteller Artikel Nr.:

2021725

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.280 kg

Montagezubehör für die Optix Linear Recessed Serie, um benachbarte Leuchten in einer geraden Linie auszurichten. Verwenden Sie dieses Set, um sicherzustellen, dass die Leuchten perfekt in einer Lichtlinie ausgerichtet sind. Das Kit enthält alle erforderlichen Schrauben.