Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Otao Linear Deckenrosette weiß

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Otao Linear Deckenrosette weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0041818

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288418186

Sonepar Artikelnummer

121367409

Hersteller Artikelnummer

0041818

Hersteller Typ

0041818

Hersteller Artikel Nr.:

0041818

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Durchmesser:

120 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.300 kg

Deckenrosette inkl. 2 m 5-poligem Stromkabel für OTAO-Ein-/Aus- und DALI-Leuchten. RAL9003 (weiß) lackiert.