Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Otao Linear Einbaurahmen schwarz

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Otao Linear Einbaurahmen schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0040829

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288408293

Sonepar Artikelnummer

121367527

Hersteller Artikelnummer

0040829

Hersteller Typ

0040829

Hersteller Artikel Nr.:

0040829

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Aluminium

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.700 kg

Einbaurahmen als Zubehör mit Zierleiste aus Aluminium, Abmessungen: 97 x 1195 mm, Deckenausschnitt: 80 x 1177 mm. Farbe: RAL9011 (Schwarz).