Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Otao Linear Einbaurahmen weiß

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Otao Linear Einbaurahmen weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0041829

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288418292

Sonepar Artikelnummer

121367410

Hersteller Artikelnummer

0041829

Hersteller Typ

0041829

Hersteller Artikel Nr.:

0041829

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Aluminium

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.700 kg

Zubehör für Deckeneinbaumontage mit Rahmen, aus Aluminium gefertigt, Abmessungen: 97×1192 mm, Deckenausschnittmaße: 83×1165 mm. Gehäusefarbe RAL9003 (weiß).