SYLVANIA - Otao Linear indirektes Modul opal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0041815
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Farbe - weiß
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288418155
Sonepar Artikelnummer
121220938
Hersteller Artikelnummer
0041815
Hersteller Typ
0041815
Hersteller Artikel Nr.:
0041815
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Ja
Breite:
20 mm
Höhe/Tiefe:
7 mm
Länge:
732 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.102 kg


