Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Otao Linear opal Diffusor gerollt 30m

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Otao Linear opal Diffusor gerollt 30m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0041821

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288418216

Sonepar Artikelnummer

121220944

Hersteller Artikelnummer

0041821

Hersteller Typ

0041821

Hersteller Artikel Nr.:

0041821

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

1.750 kg

Aufsteckbarer Opal-Diffusor zum Aufbau einer nahtlosen durchgehenden Linie für Otao Linear mit Opal-Diffusor, 30 m lang.