Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Otao Linear Schnellverbinder

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Otao Linear Schnellverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0041820

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Nickel

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288418209

Sonepar Artikelnummer

121220943

Hersteller Artikelnummer

0041820

Hersteller Typ

0041820

Hersteller Artikel Nr.:

0041820

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Nickel

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.200 kg

Mechanischer Verbinder für Otao Linear-Leuchten zum Aufbau einer durchgehenden Linie, 1 Stück pro Packung.