SYLVANIA - Otao Linear SSA03 Modul weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0041812
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288418124
Sonepar Artikelnummer
121367407
Hersteller Artikelnummer
0041812
Hersteller Typ
0041812
Hersteller Artikel Nr.:
0041812
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Breite:
50 mm
Höhe/Tiefe:
73 mm
Länge:
170 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.450 kg


