SYLVANIA - Otao Linear T-Verbinder opal 830/840 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0041810
Zubehör - Nein
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 5
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288418100
Sonepar Artikelnummer
121220936
Hersteller Artikelnummer
0041810
Hersteller Typ
0041810
Hersteller Artikel Nr.:
0041810
Zubehör:
Nein
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
5
Ersatzteil:
Ja
Breite:
50 mm
Höhe/Tiefe:
73 mm
Länge:
170 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.100 kg


