Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Otao Linear Wandbefestigungs-Set

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Otao Linear Wandbefestigungs-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0041816

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288418162

Sonepar Artikelnummer

121220941

Hersteller Artikelnummer

0041816

Hersteller Typ

0041816

Hersteller Artikel Nr.:

0041816

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.102 kg

2 Stück Wandmontagezubehör aus Stahl, kompatibel mit Otao Linear-Leuchten, zur Montage von 1 Leuchte.