SYLVANIA - Otao Linear X-Verbinder opal 830/840 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0040811
Zubehör - Nein
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 5
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288408118
Sonepar Artikelnummer
121367526
Hersteller Artikelnummer
0040811
Hersteller Typ
0040811
Hersteller Artikel Nr.:
0040811
Zubehör:
Nein
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
5
Ersatzteil:
Ja
Breite:
50 mm
Höhe/Tiefe:
73 mm
Länge:
290 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.450 kg


