Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - PAR56 SP LED Warm White Superia 20W 2000LM 830

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - PAR56 SP LED Warm White Superia 20W 2000LM 830

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0060653

  • Nennspannung - 12 V

  • Lampenleistung - 31 W

  • Lichtstrom - 2500 lm

  • Lampenlichtausbeute - 81 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288606538

Sonepar Artikelnummer

121220683

Hersteller Artikelnummer

0060653

Hersteller Typ

0060653

Hersteller Artikel Nr.:

0060653

Nennspannung:

12 V

Lampenleistung:

31 W

Lichtstrom:

2500 lm

Lampenlichtausbeute:

81 lm/W

Lampenform:

sonstige

Farbtemperatur:

3000 K

Nennstrom:

3690.5 mA

Leistungsfaktor:

0.7

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2500 lm

Lichtstärke:

1100 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

176 mm

Länge:

106 mm

Schutzart (IP):

IP68

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

33 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.712 kg

Die PAR56-LED-Lichtquellen von Sylvania verleihen Pools und Wasserspielen ein erstklassiges und professionelles Finish, - Einzigartige Einpunkt-Lichtquelle für ein verbessertes visuelles Erscheinungsbild, mit fortschrittlicher Fresnellinsen-Optik, die eine beeindruckende Licht- und Farbgleichmäßigkeit liefert, - Voll-PPS (Polyphenylsulfid)-Kunststoffgehäuse, ein sehr widerstandsfähiges Material für den Einsatz in Kunststoff- und Metallarmaturen gegen Korrosion durch Chlor- und Salzwasser, - Einzigartige Dichtungsmethode garantiert Wasserdichtigkeit nach IP68, - Geringe Wärmeentwicklung, - Fernbedienung ist ein optionales Zubehör. Die Lampen funktionieren auch mit normalen Schaltern, - Nur für die Verwendung mit magnetischen (nicht elektronischen) Transformatoren, - Europäische Produktion liefert hervorragende Leistung und Qualität