Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - PAR56 SP LED White Superia Plus 32,5W 3000lm

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - PAR56 SP LED White Superia Plus 32,5W 3000lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0060651

  • Nennspannung - 12 V

  • Lampenleistung - 32.5 W

  • Lichtstrom - 3000 lm

  • Lampenlichtausbeute - 92 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288606514

Sonepar Artikelnummer

121205577

Hersteller Artikelnummer

0060651

Hersteller Typ

0060651

Hersteller Artikel Nr.:

0060651

Nennspannung:

12 V

Lampenleistung:

32.5 W

Lichtstrom:

3000 lm

Lampenlichtausbeute:

92 lm/W

Farbtemperatur:

6500 K

Nennstrom:

2708.3 mA

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

3000 lm

Lichtstärke:

1250 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

176 mm

Länge:

106 mm

Schutzart (IP):

IP68

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

35 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.712 kg

Die PAR56-LED-Lichtquellen von Sylvania verleihen Pools und Wasserspielen ein erstklassiges und professionelles Finish, - Einzigartige Einpunkt-Lichtquelle für ein verbessertes visuelles Erscheinungsbild, mit fortschrittlicher Fresnellinsen-Optik, die eine beeindruckende Licht- und Farbgleichmäßigkeit liefert, - Voll-PPS (Polyphenylsulfid)-Kunststoffgehäuse, ein sehr widerstandsfähiges Material für den Einsatz in Kunststoff- und Metallarmaturen gegen Korrosion durch Chlor- und Salzwasser, - Einzigartige Dichtungsmethode garantiert Wasserdichtigkeit nach IP68, - Geringe Wärmeentwicklung, - Fernbedienung ist ein optionales Zubehör. Die Lampen funktionieren auch mit normalen Schaltern, - Nur für die Verwendung mit magnetischen (nicht elektronischen) Transformatoren, - Europäische Produktion liefert hervorragende Leistung und Qualität