SYLVANIA - PIR Basis Programmierhandgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0041546
Ausführung - sonstige
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 67 mm
Höhe - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288415468
Sonepar Artikelnummer
120979619
Hersteller Artikelnummer
0041546
Hersteller Typ
0041546
Hersteller Artikel Nr.:
0041546
Ausführung:
sonstige
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
67 mm
Höhe:
4 mm
Tiefe:
4 mm
Durchmesser:
0 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85365003
Gewicht:
0.019 kg


