Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Pixo Line 1500 50W 7200lm 830 90° schwarz

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Pixo Line 1500 50W 7200lm 830 90° schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0007823

  • Lampenleistung - 50 W

  • Spannungsart - AC

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Farbtemperatur - 3000 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288078236

Sonepar Artikelnummer

121220659

Hersteller Artikelnummer

0007823

Hersteller Typ

0007823

Hersteller Artikel Nr.:

0007823

Lampenleistung:

50 W

Spannungsart:

AC

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbtemperatur:

3000 K

Lichtstrom:

7200 lm

Ausstrahlungswinkel:

90 °

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Externes Betriebsgerät erforderlich:

Nein

Betriebsspannung:

220 .. 240 V

Lampenspannung:

240 V

Farbe:

weiß

Flexibel:

Nein

Spezifische Lichtausbeute:

144 lm/W

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Gehäusefarbe:

schwarz

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

Ja

Geeignet für Verkehrsampeln:

Nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

Nein

Länge:

1464 mm

Breite:

37 mm

Höhe:

38 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Mittlere Nennlebensdauer:

90000 h

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.900 kg

Pixo Line ist ein lineares Stromschienensystem und bietet durch die Vielzahl an Produktoptionen hohe Flexibilität für jeden Raum, ermöglicht eine einfache Installation mit zwei separaten Modulen, Push-in/Push-out-Mechanismus mit GR6d-15 Steckverbinder, kompatibel mit Zhaga Book 14, Aluminiumgehäuse mit Kunststoff-Endkappen und transluzentem optischen Diffusor, 90° Abstrahlwinkel, Gehäuse in schwarz strukturiert, Farbtemperatur 3000 K, warmweiß, maximale Gesamtleistung 50 W, maximaler Lichtstrom 7200 lm Lichtstrom, 144 lm/W Leuchteneffizienz, Ra >80 typisch, Farbtoleranz 3 stufige MacAdam-Elipse, IR/UV freie Lichtquelle ohne Wärmestrahlung, Multipower-Treibermodul mit 8 Leistungsstufen zur Abdeckung aller Installationsanforderungen mit einem Produkt, Einstellung am Treiber zwischen 17 W (350 mA), 19 W (400 mA), 24 W (500 mA), 29 W (600 mA), 34 W (700 mA), 38 W (800 mA), 43 W (900 mA) und 50 W (1050 mA), geeignet für die Installation an 3 Stromkreisschienen, Kompatibilitätsliste in der Anleitung beachten, kompatibel mit OneTrack, Schutzklasse III, IP20, nur für Innenanwendungen geeignet, Lichtmodule müssen mit passenden integrierten Treibern kombiniert werden, Produktabmessungen 1464 mm x 38,4 mm x 37 mm.