Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Pixo Line 1500 50W 7300lm 830 UGR19 schwarz

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Pixo Line 1500 50W 7300lm 830 UGR19 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0007827

  • Lampenleistung - 50 W

  • Spannungsart - AC

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Farbtemperatur - 3000 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288078274

Sonepar Artikelnummer

121220663

Hersteller Artikelnummer

0007827

Hersteller Typ

0007827

Hersteller Artikel Nr.:

0007827

Lampenleistung:

50 W

Spannungsart:

AC

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbtemperatur:

3000 K

Lichtstrom:

7300 lm

Ausstrahlungswinkel:

70 °

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Externes Betriebsgerät erforderlich:

Nein

Betriebsspannung:

220 .. 240 V

Lampenspannung:

240 V

Farbe:

weiß

Flexibel:

Nein

Spezifische Lichtausbeute:

146 lm/W

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Gehäusefarbe:

schwarz

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

Ja

Geeignet für Verkehrsampeln:

Nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

Nein

Länge:

1464 mm

Breite:

37 mm

Höhe:

37 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Mittlere Nennlebensdauer:

90000 h

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.900 kg

Pixo Line ist ein lineares Schienensystem, das durch seine Vielfalt an Produktoptionen jeden Raum flexibel gestaltet. Bietet eine einfache Installation mit zwei separaten Modulen. Push-in/Push-out-Mechanismus mit GR6d-15-Verbindung. Kompatibel mit Zhaga Book 14. Aluminiumgehäuse. Kunststoffendkappen. aluminisierte Kunststoffoptik mit geringer Blendwirkung in einer einzeiligen Konfiguration. Lichtabstrahlwinkel: 70°. Texturierte schwarze Oberfläche. Farbtemperatur des Lichts: 3.000 K Warmweiß. Maximale Systemleistung: 50 W. Maximaler Leuchtenlichtstrom: 7.300 lm. Systemeffizienz: 146 lm/W. Ra80 typisch. LED-Chromazität: 3 Stufen MacAdam-Ellipse (SDCM3). IR/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmeabstrahlung. Multipower-Treibermodul mit 8 Leistungseinstellungen erfüllt alle Installationsanforderungen mit einem einzigen Produkt. Auswahl und Einstellung am Treiber - zwischen 17 W (350 mA), 19 W (400 mA), 24 W (500 mA), 29 W (600 mA), 34 W (700 mA), 38 W (800 mA), 43 W (900 mA), 50 W (1.050 mA). Geeignet für die Installation auf 3-Phasen-Schienen. Bitte prüfen Sie die Kompatibilitätsliste auf der Gebrauchsanweisung. Kompatibel mit OneTrack. Elektrische Schutzklasse III. Schutzgrad: IP20. Nur für Innenräume geeignet. Lichtmodule sollten mit geeigneten In-Track-Treibern kombiniert werden. Nominale Produktabmessungen: 1.464 x 37,4 x 37 mm.