Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Pixo Line 1500 50W 7400lm 840 asymmetrisch rechts weiß

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Pixo Line 1500 50W 7400lm 840 asymmetrisch rechts weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0007836

  • Lampenleistung - 50 W

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Lichtstrom - 7400 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288078366

Sonepar Artikelnummer

121220664

Hersteller Artikelnummer

0007836

Hersteller Typ

0007836

Hersteller Artikel Nr.:

0007836

Lampenleistung:

50 W

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbtemperatur:

4000 K

Lichtstrom:

7400 lm

Ausstrahlungswinkel:

25 °

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Externes Betriebsgerät erforderlich:

Nein

Farbe:

weiß

Flexibel:

Nein

Spezifische Lichtausbeute:

148 lm/W

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

Ja

Geeignet für Verkehrsampeln:

Nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

Nein

Länge:

1464 mm

Breite:

37 mm

Höhe:

38 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Mittlere Nennlebensdauer:

90000 h

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.900 kg

Pixo Line ist ein lineares Stromschienensystem, das durch die Vielzahl an Produktoptionen Flexibilität in jeden Raum bringt. Es bietet eine einfache Installation mit zwei separaten Modulen. Push-in/Push-out-Mechanismus mit GR6d-15-Steckverbinder. Kompatibel mit Zhaga Book 14. Aluminiumgehäuse, Kunststoff-Endkappen, transluzenter asymmetrischer Optikdiffusor, Abstrahlwinkel: 25°, Oberfläche in Weiß. Farbtemperatur: 4000 K, maximale Gesamtleistung: 50 W. Maximaler Lichtstrom der Leuchte: 7400 lm, Leuchteneffizienz: 148 lm/W, Farbwiedergabe Ra 80 typisch, Farbtoleranz gemäß 3-stufige MacAdam-Elipse (SDCM3), IR/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmestrahlung. Multipower-Treibermodul mit 8 Leistungsstufen deckt alle Installationsanforderungen mit einem einzigen Produkt ab, Auswahl und Einstellung am Treiber – zwischen 17 W (350 mA), 19 W (400 mA), 24 W (500 mA), 29 W (600 mA), 34 W (700 mA), 38 W (800 mA), 43 W (900 mA), 50 W (1050 mA). Geeignet für die Installation auf 3-Phasen-Stromschienen, bitte Kompatibilitätsliste im Installationsblatt prüfen. Kompatibel mit OneTrack. Elektrischer Schutz: Klasse III. Schutzart: IP20, nur für Innenbereiche geeignet. Lichtmodule sollten mit geeigneten In-Track-Treibern kombiniert werden. Nennmaße des Produkts: L 1464 mm × 38,4 mm × 37 mm.