Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Pixo Line 1500 50W 7500lm 830 doppelt asymmetrisch schwarz

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Pixo Line 1500 50W 7500lm 830 doppelt asymmetrisch schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0007835

  • Lampenleistung - 50 W

  • Spannungsart - AC

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Farbtemperatur - 3000 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288078359

Sonepar Artikelnummer

121367372

Hersteller Artikelnummer

0007835

Hersteller Typ

0007835

Hersteller Artikel Nr.:

0007835

Lampenleistung:

50 W

Spannungsart:

AC

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbtemperatur:

3000 K

Lichtstrom:

7500 lm

Ausstrahlungswinkel:

25 °

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Externes Betriebsgerät erforderlich:

Nein

Betriebsspannung:

220 .. 240 V

Lampenspannung:

240 V

Farbe:

weiß

Flexibel:

Nein

Spezifische Lichtausbeute:

150 lm/W

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Gehäusefarbe:

schwarz

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

Ja

Geeignet für Verkehrsampeln:

Nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

Nein

Länge:

1464 mm

Breite:

37 mm

Höhe:

38 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Mittlere Nennlebensdauer:

90000 h

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.900 kg

Pixo Line ist ein lineares Stromschienensystem und bietet durch die Vielzahl an Produktoptionen Flexibilität für jeden Raum. Es ermöglicht eine einfache Installation mit zwei separaten Modulen. Push-in-/Push-out-Mechanismus mit GR6d-15-Steckverbinder. Kompatibel mit Zhaga Book 14. Aluminiumgehäuse, Endkappen aus Kunststoff, transluzenter doppelt asymmetrischer Optikdiffusor, Abstrahlwinkel: 25°, schwarze Gehäusefarbe. Farbtemperatur: 3000K, Gesamtleistung: 50W. Maximaler Lichtstrom der Leuchte: 7500lm, Leuchteneffizienz: 150lm/W, Ra80 typisch, Farbtoleranz: 3-stufige MacAdam-Elipse (SDCM3), IR-/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmestrahlung. Multipower-Treibermodul mit 8 Leistungsstufen deckt alle Installationsanforderungen mit nur einem Produkt ab, Auswahl und Einstellung am Treiber – zwischen 17W (350mA), 19W (400mA), 24W (500mA), 29W (600mA), 34W (700mA), 38W (800mA), 43W (900mA), 50W (1050mA). Geeignet für die Installation auf 3-Phasen-Stromschienen, bitte Kompatibilitätsliste im Installationsblatt prüfen. Kompatibel mit OneTrack. Elektrischer Schutz: Klasse III. Schutzart: IP20, nur für den Innenbereich geeignet. Lichtmodule sollten mit geeigneten In-Track-Treibern kombiniert werden. Nennproduktabmessungen: L.1464mm x 38,4mm x 37mm.