Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Profil flach/schmal 14 (24x9) 3m Set

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Profil flach/schmal 14 (24x9) 3m Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0022682

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 3000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288226828

Sonepar Artikelnummer

121084916

Hersteller Artikelnummer

0022682

Hersteller Typ

0022682

Hersteller Artikel Nr.:

0022682

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

3000 mm

Breite:

24 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

9 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

76042100

Gewicht:

0.460 kg

Das PROFILE SHALLOW NARROW 14 SET besteht aus einem 3 m eloxierten Profil, einem opalen Diffusor, 2 Endkappen und 4 Haltern.