Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SYLVANIA - Profil flach/schmal 14 EF/T 1m

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Profil flach/schmal 14 EF/T 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0022592

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288225920

Sonepar Artikelnummer

120979399

Hersteller Artikelnummer

0022592

Hersteller Typ

0022592

Hersteller Artikel Nr.:

0022592

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1000 mm

Breite:

24 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

9 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

76042100

Gewicht:

0.150 kg

Ein flaches, schmales 1.000 mm langes Beleuchtungsprofil aus eloxiertem Aluminium, das mit opalen Schiebe- (0022614) oder Klickdiffusoren (0022615) mit einer maximalen LED-Streifenbreite von 14 mm kombiniert werden kann. Dieses dekorative Profildesign ermöglicht eine verdeckte Montage. Zusätzliches Zubehör wie Endkappen, Profilhalter oder Montagebügel müssen separat bestellt werden.