Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Raiden 3-21klm/Kalani Mastaufsatzadapter 60mm

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Raiden 3-21klm/Kalani Mastaufsatzadapter 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2824175

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 290 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768241750

Sonepar Artikelnummer

121072230

Hersteller Artikelnummer

2824175

Hersteller Typ

2824175

Hersteller Artikel Nr.:

2824175

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapter

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Länge:

290 mm

Breite:

120 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Höhe:

110 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

2.900 kg

Pfostenaufsatz für Masten mit 60 mm Durchmesser, kompatibel mit 3/8/12/21 klm Raiden und allen Kalani. Gewicht: 2,9 kg.