SYLVANIA - Raiden 3-21klm/Kalani Mastschelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2824177
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 290 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025768241774
Sonepar Artikelnummer
121072232
Hersteller Artikelnummer
2824177
Hersteller Typ
2824177
Hersteller Artikel Nr.:
2824177
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
290 mm
Breite:
51 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
57 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.000 kg


