SYLVANIA - Raiden Drahtschutz 12/21klm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2824180
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 317 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025768241804
Sonepar Artikelnummer
121072235
Hersteller Artikelnummer
2824180
Hersteller Typ
2824180
Hersteller Artikel Nr.:
2824180
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
317 mm
Breite:
313 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
14 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.255 kg


