SYLVANIA - Raiden Drahtschutz 30/40/50klm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2824181
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 562 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025768241811
Sonepar Artikelnummer
121072236
Hersteller Artikelnummer
2824181
Hersteller Typ
2824181
Hersteller Artikel Nr.:
2824181
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
562 mm
Breite:
363 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
14 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.500 kg


