Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Raiden Schutzgitter 8000lm

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Raiden Schutzgitter 8000lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2824179

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 264 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768241798

Sonepar Artikelnummer

121072234

Hersteller Artikelnummer

2824179

Hersteller Typ

2824179

Hersteller Artikel Nr.:

2824179

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Länge:

264 mm

Breite:

162 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Höhe:

14 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.110 kg

Schutzgitter zum Schutz des Frontglases, kompatibel mit 8klm Raiden. Gewicht: 0,11 kg. Ballwurfsicherheit nach DIN57710-13 VDE 0710 13/5.81, DIN 18032-3 zu Raiden.