Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Rana Baldachin für Stahlseil und Anschlusskabel, ws

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Rana Baldachin für Stahlseil und Anschlusskabel, ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5050604

  • Zubehör - Nein

  • Farbe - weiß

  • Ersatzteil - Ja

  • Unterstützt Protokoll für ZigBee - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0664608506045

Sonepar Artikelnummer

120982275

Hersteller Artikelnummer

5050604

Hersteller Typ

5050604

Hersteller Artikel Nr.:

5050604

Zubehör:

Nein

Farbe:

weiß

Ersatzteil:

Ja

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.192 kg

Deckenrosette mit Innenverbinder