Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Rana Durchgangsverdrahtung 1,5m 5x1.5mm²

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Rana Durchgangsverdrahtung 1,5m 5x1.5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5050619

  • Zubehör - Nein

  • Farbe - sonstige

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0664608506199

Sonepar Artikelnummer

121072354

Hersteller Artikelnummer

5050619

Hersteller Typ

5050619

Hersteller Artikel Nr.:

5050619

Zubehör:

Nein

Farbe:

sonstige

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.192 kg

Durchgangsverdrahtungssatz mit 1.500 mm Trogverdrahtung 5 x 1,5 mm2 + 3 x selbstklebende Kabelführungsklammern