SYLVANIA - RANA Linear Accessory

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0051299
Werkstoff - sonstige
Länge - 1700 mm
Breite - 65 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288512990
Sonepar Artikelnummer
120980041
Hersteller Artikelnummer
0051299
Hersteller Typ
0051299
Hersteller Artikel Nr.:
0051299
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1700 mm
Breite:
65 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Höhe:
18 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.309 kg


