Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Rana Linear LED Abhängeset mit Zuleitung 3x1,5mm² ws

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Rana Linear LED Abhängeset mit Zuleitung 3x1,5mm² ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0051290

  • Werkstoff - sonstige

  • Elektrischer Anschluss mit Stecksystem - Nein

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 94059900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288512907

Sonepar Artikelnummer

120980032

Hersteller Artikelnummer

0051290

Hersteller Typ

0051290

Hersteller Artikel Nr.:

0051290

Werkstoff:

sonstige

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.379 kg

RANA Linear Accessory bestehend aus 2 x Metallkabel zur Aufhängung (I-förmig) 1,5m + 2 x Balancierplatten + 2m weißes Stromkabel 3 x 1,5 mm2 + Deckenrosette + Kabelklemmen