Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Rana Linear LED Durchgangsverdrahtung 5x1,5mm² 1350mm

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Rana Linear LED Durchgangsverdrahtung 5x1,5mm² 1350mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0051297

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 250 mm

  • Breite - 250 mm

  • Elektrischer Anschluss mit Stecksystem - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288512976

Sonepar Artikelnummer

120980039

Hersteller Artikelnummer

0051297

Hersteller Typ

0051297

Hersteller Artikel Nr.:

0051297

Werkstoff:

sonstige

Länge:

250 mm

Breite:

250 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Höhe:

20 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.132 kg

RANA Linear Accessory bestehend aus 1350 mm Trogkabel 5 x 1,5 mm2 + selbstklebende Kabelführungsclips (für Durchgangsverdrahtung der Notfallmodelle)