Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Rana Linear LED Endausgleichsplatte

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Rana Linear LED Endausgleichsplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0051288

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288512884

Sonepar Artikelnummer

120980031

Hersteller Artikelnummer

0051288

Hersteller Typ

0051288

Hersteller Artikel Nr.:

0051288

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.192 kg

RANA Linear Accessory, bestehend aus einer Metallplatte zur Abdeckung des Lichtbandes am Ende einer Reihe von bis zu 9 Leuchten im Lichtband.