Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Rana quadrat. Abhängeset

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Rana quadrat. Abhängeset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0050581

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288505817

Sonepar Artikelnummer

120980003

Hersteller Artikelnummer

0050581

Hersteller Typ

0050581

Hersteller Artikel Nr.:

0050581

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Edelstahl

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.010 kg

Aufhängeset mit 4 Metallkabeln mit einer Länge von 1,5 m + 4 Deckenbefestigungen + 2 x 4 Stromkabelclips