Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Rana Seilabhängung 1,5m, Baldachin ws, Kabel-Clips, 5x1.5² transparent

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Rana Seilabhängung 1,5m, Baldachin ws, Kabel-Clips,  5x1.5² transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5050577

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0664608505772

Sonepar Artikelnummer

120982270

Hersteller Artikelnummer

5050577

Hersteller Typ

5050577

Hersteller Artikel Nr.:

5050577

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.192 kg

Aufhängungs- und Stromversorgungs-Kit mit 2 x metallischen Aufhängungskabeln (Y-förmig) mit einer Länge von 1,5 m + 2 x Deckenbefestigungen + 2 m transparentes Stromversorgungskabel 5 x 1,5 mm2 + 1 x Deckenrosette mit inneren Anschlüssen + 4 x Kabelklemmen