Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SYLVANIA - RefLED ES50 GU10 3,1W 230lm 865 36° SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - RefLED ES50 GU10 3,1W 230lm 865 36° SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0029158

  • Nennspannung - 230 V

  • Lampenleistung - 3.1 W

  • Lichtstrom - 230 lm

  • Lampenlichtausbeute - 74 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288291581

Sonepar Artikelnummer

120983237

Hersteller Artikelnummer

0029158

Hersteller Typ

0029158

Hersteller Artikel Nr.:

0029158

Nennspannung:

230 V

Lampenleistung:

3.1 W

Lichtstrom:

230 lm

Lampenlichtausbeute:

74 lm/W

Sockel:

GU10

Farbtemperatur:

6500 K

Nennstrom:

13.5 mA

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

230 lm

Lichtstärke:

460 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

50 mm

Länge:

54 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.035 kg

Sylvania 29158 RefLED ES50 GU10, 3,1 W, 230 lm, 6500 K, 36°. Kleiner GU10-LED-Reflektor als Ersatz für ES50-Halogenspots.