Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - RefLED ES50 V6 6,2W 450lm 840 36° SL10

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - RefLED ES50 V6 6,2W 450lm 840 36° SL10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0030986

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 6.2 W

  • Lichtstrom - 450 lm

  • Lampenlichtausbeute - 73 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288309866

Sonepar Artikelnummer

121367392

Hersteller Artikelnummer

0030986

Hersteller Typ

0030986

Hersteller Artikel Nr.:

0030986

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

6.2 W

Lichtstrom:

450 lm

Lampenlichtausbeute:

73 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

GU10

Farbtemperatur:

4000 K

Nennstrom:

25.8 .. 28.2 mA

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

450 lm

Lichtstärke:

960 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

farblos

Ausstrahlungswinkel:

36 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

50 mm

Länge:

54 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

PAR16

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.420 kg

Kompakte, energieeffiziente und besonders preiswerte LED-GU10-LampeGleiche Form und Größe wie eine Halogen-GU10-LampeKompakte Cluster-SMD-Technologie für hohe Effizienz bei HalogenoptikReduzierter sichtbarer Kühlkörper an der VorderseiteErhältlich in einem Abstrahlwinkel von 36 GradHohe Systemeffizienz15.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer3 Jahre Garantie