Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - RefLED R39 E14 2,9W 250lm 830 SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - RefLED R39 E14 2,9W 250lm 830 SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0029202

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 2.9 W

  • Lichtstrom - 250 lm

  • Lampenlichtausbeute - 86 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288292021

Sonepar Artikelnummer

120983297

Hersteller Artikelnummer

0029202

Hersteller Typ

0029202

Hersteller Artikel Nr.:

0029202

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

2.9 W

Lichtstrom:

250 lm

Lampenlichtausbeute:

86 lm/W

Sockel:

E14

Farbtemperatur:

3000 K

Nennstrom:

12.1 .. 13.2 mA

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

250 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

39 mm

Länge:

67 mm

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.016 kg

Energieeffiziente LED-Alternative zur herkömmlichen Glühlampe und Halogen-Reflektorlampe. Moderne Konstruktion und attraktives Design. Quecksilberfreie Lösung. Lange durchschnittliche Nennlebensdauer: 15.000 Stunden. Geringere Wartungskosten im Vergleich zu herkömmlichen Lampen. Nicht dimmbar. 3 Jahre Garantie. Perfekt für allgemeine Beleuchtungsanwendungen: Wohnbeleuchtung, Downlights, Hotels, Restaurants, Bars, Lobbys, Flure, Hallen usw.