Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - RefLED Retro PAR30 E27 11W 820lm 830 36° SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - RefLED Retro PAR30 E27 11W 820lm 830 36° SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0029198

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 11 W

  • Lichtstrom - 820 lm

  • Lampenlichtausbeute - 75 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288291987

Sonepar Artikelnummer

120983268

Hersteller Artikelnummer

0029198

Hersteller Typ

0029198

Hersteller Artikel Nr.:

0029198

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

11 W

Lichtstrom:

820 lm

Lampenlichtausbeute:

75 lm/W

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

3000 K

Nennstrom:

45.8 .. 50 mA

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

820 lm

Lichtstärke:

1900 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

36 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

95 mm

Länge:

94 mm

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

11 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.234 kg

Hochleistungs-LED-PAR30-Lampe mit dem gleichen Aussehen und der gleichen Anmutung wie herkömmliche PAR-Lampen Glaskonstruktion - keine Farbüberschneidungen zwischen Lampe und Leuchtmittel Weniger sichtbarer Kühlkörper auf der Vorderseite Quecksilberfreie Lösung Geringere Wartungskosten Lebensdauer: bis zu 25.000 Stunden Hohe Systemeffizienz Dimmbar mit zugelassenen Dimmern* 3 Jahre Garantie Geeignet für die Allgemeinbeleuchtung und die Akzentbeleuchtung in Hotels, Restaurants, Bars, Lobbys, Fluren und Hallen