Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - RefLED Retro PAR38 E27 15W 1200lm 840 IP65 40° SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - RefLED Retro PAR38 E27 15W 1200lm 840 IP65 40° SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0029201

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 15 W

  • Lichtstrom - 1200 lm

  • Lampenlichtausbeute - 80 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288292014

Sonepar Artikelnummer

120983271

Hersteller Artikelnummer

0029201

Hersteller Typ

0029201

Hersteller Artikel Nr.:

0029201

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

15 W

Lichtstrom:

1200 lm

Lampenlichtausbeute:

80 lm/W

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

4000 K

Nennstrom:

62.5 .. 68.2 mA

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1200 lm

Lichtstärke:

2400 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

40 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

121 mm

Länge:

134 mm

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.400 kg

Hochleistungs-LED-PAR38-Lampe mit dem gleichen Aussehen und der gleichen Anmutung wie herkömmliche PAR-Lampen Glaskonstruktion - keine Farbüberschneidungen zwischen Lampe und Leuchtmittel Weniger sichtbarer Kühlkörper auf der Vorderseite Quecksilberfreie Lösung Geringere Wartungskosten RefLED™ RT PAR38 IP65 ist auch für Außenanwendungen geeignet, wenn sie mit Leuchten der Schutzart IP65 verwendet wird Lebensdauer: bis zu 25.000 Stunden Hohe Systemeffizienz Dimmbar mit zugelassenen Dimmern* 3 Jahre Garantie Geeignet für die Allgemeinbeleuchtung und die Akzentbeleuchtung in Hotels, Restaurants, Bars, Lobbys, Fluren und Hallen