Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - RefLED Superia Retro ES50 2,4W 230lm 927 36° SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - RefLED Superia Retro ES50 2,4W 230lm 927 36° SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0030701

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 2.4 W

  • Lichtstrom - 230 lm

  • Lampenlichtausbeute - 96 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288307015

Sonepar Artikelnummer

121367541

Hersteller Artikelnummer

0030701

Hersteller Typ

0030701

Hersteller Artikel Nr.:

0030701

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

2.4 W

Lichtstrom:

230 lm

Lampenlichtausbeute:

96 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

GU10

Farbtemperatur:

2700 K

Nennstrom:

10 .. 10.9 mA

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

230 lm

Lichtstärke:

450 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

farblos

Ausstrahlungswinkel:

36 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

50 mm

Länge:

54 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

PAR16

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.038 kg

Professionelle LED-GU10-Lampe mit Premiumleistung und dem gleichen Aussehen und Gefühl wie eine herkömmliche Halogen-GU10-Lampe. Erzeugt einen Hintergrundlichteffekt ähnlich wie halogene dichroitische Lampen. Vollglasdesign – verhindert Farbkonflikte zwischen Lampe und Leuchte. Sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 Stunden. COOLFIT-Funktionalität – sorgt für Überhitzungs- und Übertemperaturschutz. Hohe Schaltzyklen: >100.000. Hohe Farbwiedergabe: CRI90. Nicht dimmbar. Garantie: 5 Jahre.