Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - RefLED Superia Retro ES50 GU10 3W 230lm 830 36° SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - RefLED Superia Retro ES50 GU10 3W 230lm 830 36° SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0029102

  • Nennspannung - 230 V

  • Lampenleistung - 3 W

  • Lichtstrom - 230 lm

  • Lampenlichtausbeute - 77 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288291024

Sonepar Artikelnummer

120983193

Hersteller Artikelnummer

0029102

Hersteller Typ

0029102

Hersteller Artikel Nr.:

0029102

Nennspannung:

230 V

Lampenleistung:

3 W

Lichtstrom:

230 lm

Lampenlichtausbeute:

77 lm/W

Sockel:

GU10

Farbtemperatur:

3000 K

Nennstrom:

13 mA

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

230 lm

Lichtstärke:

500 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

50 mm

Länge:

54 mm

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.050 kg

Professionelle LED-GU10-Lampen der Spitzenklasse mit dem gleichen Aussehen und Gefühl wie traditionelle Halogen-GU10-Lampen Erzeugt einen Gegenlichteffekt ähnlich wie Halogenlampen mit dichroitischem Licht Vollglasdesign - keine Farbüberschneidungen zwischen Lampe und Leuchte Sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 Stunden COOLFIT-Funktionalität - gewährleistet Schutz vor Überhitzung und Übertemperatur Hohe Schaltzyklen: >100,000 Hohe Farbwiedergabe: CRI80 Nicht dimmbar Garantie: 5 Jahre