Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - RefLED Superia Retro MR16 GU5,3 4,4W 345lm 827 36° dim SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - RefLED Superia Retro MR16 GU5,3 4,4W 345lm 827 36° dim SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0029214

  • Nennspannung - 12 V

  • Lampenleistung - 4.4 W

  • Lichtstrom - 345 lm

  • Lampenlichtausbeute - 78 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288292144

Sonepar Artikelnummer

120983272

Hersteller Artikelnummer

0029214

Hersteller Typ

0029214

Hersteller Artikel Nr.:

0029214

Nennspannung:

12 V

Lampenleistung:

4.4 W

Lichtstrom:

345 lm

Lampenlichtausbeute:

78 lm/W

Sockel:

GU5,3

Farbtemperatur:

2700 K

Nennstrom:

366.7 mA

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

345 lm

Lichtstärke:

800 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

50 mm

Länge:

44 mm

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.030 kg

Professionelle LED-MR16-Lampen der Spitzenklasse mit dem gleichen Aussehen und Gefühl wie herkömmliche Halogen-MR16-Lampen Erzeugt einen Gegenlichteffekt, der dem von dichroitischen Halogenlampen ähnelt. Vollglasdesign - keine Farbüberschneidungen zwischen Lampe und Leuchte Sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 Stunden Schaltspiele: >100,000 Farbwiedergabe: CRI80 Lampenspannung: 12 V AC/DC Dimmbar mit zugelassenen Dimmern Funktioniert mit magnetischen und kompatiblen elektronischen Transformatoren Garantie: 5 Jahre