Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - RefLED Superia Retro MR16 V2 4,3W 380lm 840 36° SL5

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - RefLED Superia Retro MR16 V2 4,3W 380lm 840 36° SL5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0030988

  • Nennspannung - 12 V

  • Lampenleistung - 4.3 W

  • Lichtstrom - 380 lm

  • Lampenlichtausbeute - 88 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288309880

Sonepar Artikelnummer

121367394

Hersteller Artikelnummer

0030988

Hersteller Typ

0030988

Hersteller Artikel Nr.:

0030988

Nennspannung:

12 V

Lampenleistung:

4.3 W

Lichtstrom:

380 lm

Lampenlichtausbeute:

88 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

GU5,3

Farbtemperatur:

4000 K

Nennstrom:

358.3 mA

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

380 lm

Lichtstärke:

600 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

farblos

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

50 mm

Länge:

44 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

PAR16

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.180 kg

Kompaktes, energieeffizientes Produkt mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Gleiche Form und Größe wie eine MR16-Halogenlampe. Kompakte Cluster-SMD-Technologie ermöglicht hohe Effizienz bei Halogenoptik. Reduzierter sichtbarer Kühlkörper von vorne. Erhältlich in 36 Grad. Hohe Systemeffizienz. 12V AC/DC. 25.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer. 3 Jahre Garantie.