Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - RefLED™ Platinum Retro ES50 2,2W 350lm DIM 830 36° SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - RefLED™ Platinum Retro ES50 2,2W 350lm DIM 830 36° SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0030370

  • Nennspannung - 230 V

  • Lampenleistung - 2.2 W

  • Lichtstrom - 350 lm

  • Lampenlichtausbeute - 159 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288303703

Sonepar Artikelnummer

121134174

Hersteller Artikelnummer

0030370

Hersteller Typ

0030370

Hersteller Artikel Nr.:

0030370

Nennspannung:

230 V

Lampenleistung:

2.2 W

Lichtstrom:

350 lm

Lampenlichtausbeute:

159 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

GU10

Farbtemperatur:

3000 K

Nennstrom:

9.6 mA

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

350 lm

Lichtstärke:

850 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

50 mm

Länge:

54 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

B

Lampenbezeichnung:

PAR16

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.050 kg

Ultra-effiziente LED-GU10-Reihe mit dem gleichen Aussehen und der gleichen Größe wie herkömmliche GU10-Lampen. Sparen Sie bis zu 95 % Energie im Vergleich zu Halogen-GU10-Lampen. Energieklasse B und klassenbeste Systemeffizienz. Nachhaltige und umweltfreundliche Lösung. Erzeugt einen Gegenlichteffekt wie halogene dichroitische GU10-Lampen. Vollglasdesign - keine Farbüberschneidungen zwischen Lampen und Leuchte. Hält dreimal länger als die Standard-LED-Retrofit-Lampen. Bemerkenswerte 50.000 Stunden Lebensdauer - reduziert den Aufwand für häufiges Auswechseln. COOLFIT-Funktionalität - gewährleistet Schutz vor Überhitzung und Übertemperatur. Ideal für die tägliche Beleuchtung in Wohnungen, Hotels, Restaurants und mehr. Dimmbar.