Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - RefLED™ Platinum Retro ES50 2W 360lm 830 36° SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - RefLED™ Platinum Retro ES50 2W 360lm 830 36° SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0030371

  • Nennspannung - 230 V

  • Lampenleistung - 2 W

  • Lichtstrom - 360 lm

  • Lampenlichtausbeute - 180 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288303710

Sonepar Artikelnummer

121134172

Hersteller Artikelnummer

0030371

Hersteller Typ

0030371

Hersteller Artikel Nr.:

0030371

Nennspannung:

230 V

Lampenleistung:

2 W

Lichtstrom:

360 lm

Lampenlichtausbeute:

180 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

GU10

Farbtemperatur:

3000 K

Nennstrom:

8.7 mA

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

360 lm

Lichtstärke:

750 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

50 mm

Länge:

54 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Lampenbezeichnung:

PAR16

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.050 kg

Ultra-effiziente LED-GU10-Reihe mit dem gleichen Aussehen und der gleichen Größe wie herkömmliche GU10-Lampen. Bis zu 95 % Energieeinsparung im Vergleich zu Halogen-GU10-Lampen. Energieklasse A und klassenbeste Systemeffizienz. Nachhaltige und umweltfreundliche Lösung. Erzeugt einen Gegenlichteffekt wie Halogen-GU10-Lampen. Vollglasdesign - keine Farbüberschneidungen zwischen Lampen und Leuchte. Dreifache Lebensdauer im Vergleich zu Standard-LED-Retrofit-Lampen. Bemerkenswerte 50.000 Stunden Lebensdauer - reduziert den Aufwand für häufiges Auswechseln. COOLFIT-Funktionalität - gewährleistet Schutz vor Überhitzung und Übertemperatur. Ideal für die tägliche Beleuchtung in Wohnungen, Hotels, Restaurants und mehr. Nicht dimmbar.